協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-316L (W)ライナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44532077
品番
lw4l
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
呼び径
4.0S
材質
ステンレス316L
寸法A(mm)
114.1
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
101.6
寸法E(mm)
27.5
寸法B(mm)
108.7
寸法C(mm)
97.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材