協和ステンレス
S-316L 溶接 偏芯レジューサー (W)ER
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径
3.0S×2.5S
1.5S×1.0S
2.0S×1.5S
2.5S×2.0S
3.0S×2.5S
4.0S×3.0S
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44532366
品番
erw32.5l2
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び径
3.0S×2.5S
材質
S-316L
形状
偏芯レジューサー
寸法L(mm)
67
寸法D1(mm)
76.3
寸法D2(mm)
63.5
寸法T1(mm)
2
寸法T2(mm)
2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材