ハイリーク
導電性袋(カーボン練り込みタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(1000枚)
1セット(1000枚)
1セット(500枚)
1セット(100枚)
幅(mm)
150
100
150
200
250
300
400
450
500
650
長さ(mm)
200
150
250
200
300
350
400
450
500
550
700
800
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000枚)
注文コード
44532759
品番
B2-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ポリエチレン(PE)原料にカーボンブラックを特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、表面抵抗値を10×4乗Ω以下(計測値)を実現し、優れた導電性を兼ね備えた黒色不透明タイプのPEフィルムです。
用途
液晶関連製品や電子部品・電材等の包装・簡易的なアース用部品・遮光袋
長さ(mm)
200
幅(mm)
150
色
黒
出荷単位
1000枚/包装
厚さ(μm)
50
加工
普通シール
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950