曜日別特売
PV50EP-300 フレキシブルホース13(1/2) KVK 44532923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルホース13(1/2)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)0.3
内容量1個注文コード44532923品番PV50EP-300
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
材質SUS304長さ(mm)300仕様EPDMパッキンタイプ長さ(m)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする