曜日別特売
PZ1020-1 ツギタシソケット13(1/2) シールテープ付 KVK 44533221

ツギタシソケット13(1/2) シールテープ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44533221品番PZ1020-1
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

呼び13管用めねじと呼び13管用おねじとの接続に

仕様1mシールテープ付き材質黄銅製長さ(mm)15接続呼び13管用めねじと呼び13管用おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする