PZ1023M-30 継ぎ足しジョイント KVK 44533483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

継ぎ足しジョイント

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個材質黄銅製メッキ有注文コード44533483品番PZ1023M-30
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法A(mm)30呼び径(B)1/2×1/2材質黄銅製メッキ有形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類PJ×G(めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44533431
2021-09-02
用途: 混合水栓の交換に
その他業種

混合水栓が壊れ、交換しようとしたら新しい混合水栓のブレードホースがわずかに届かない! ネットで調べると継ぎ足しジョイントというものがあるじゃないか。と、いうわけで早速モノタロウに注文し届きました。予想通りのできあがりに満足です。

対象商品 : 44533465
2018-04-12
用途: 水道工事

品物は問題ありませんが、出荷が予定より遅れて迷惑しました。

3が参考にしています
対象商品 : 44533456
2016-12-19
用途: 給湯器交換
電気・ガス・熱供給・水道業

とても良い。ちょっと足りない時にすごく助かる。また注文します。

2が参考にしています
対象商品 : 44533474
2014-06-18
用途: 配管修理

欲しい物が見つかり助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする