曜日別特売
Z1023-50 継ぎ足しジョイント KVK 44533544

継ぎ足しジョイント

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)50材質黄銅製メッキなし注文コード44533544品番Z1023-50
参考基準価格(税別)¥3,220販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法A(mm)50呼び径(B)1/2×1/2材質黄銅製メッキなし形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類PJ×G(めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44533456
2026-02-25
用途: 水道管破裂の修理
サービス業

先日の7年ぶりの雪の後、水道管のチーズがパンクして床がびしょ濡れ。
私はかつてトイレ業界に派遣社員として在籍していた事があったので水道屋さんに依頼するより自分で修理した方が安上がりだと考え、湯沸かし器も使っていないことからチーズを止めてエルボと水道の蛇口とを繋ぐ継ぎ足しジョイントを購入する事で無事修理完了です。
片方にはパッキンが入ってましたが、念のためエルボ側と水道蛇口取付側にシールテープを巻いておきました。現在は一滴の漏れないです。

対象商品 : 44533431
2021-09-02
用途: 混合水栓の交換に
その他業種

混合水栓が壊れ、交換しようとしたら新しい混合水栓のブレードホースがわずかに届かない! ネットで調べると継ぎ足しジョイントというものがあるじゃないか。と、いうわけで早速モノタロウに注文し届きました。予想通りのできあがりに満足です。

対象商品 : 44533465
2018-04-12
用途: 水道工事

品物は問題ありませんが、出荷が予定より遅れて迷惑しました。

3が参考にしています
対象商品 : 44533456
2016-12-19
用途: 給湯器交換
電気・ガス・熱供給・水道業

とても良い。ちょっと足りない時にすごく助かる。また注文します。

2が参考にしています
対象商品 : 44533474
2014-06-18
用途: 配管修理

欲しい物が見つかり助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする