※4-M11-7-ZPT-ZPR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質(パッド)(GN) 導電性NBRねじ径(A8) M8x1 (おねじ)真空取出口(08) Φ8チューブ (ワンタッチ 管継手)注文コード44533658品番ZPR25UGN-08-A8
参考基準価格(税別)¥3,620販売価格(税込)¥3,628販売価格(税別)
この商品は材質・ねじ径・真空取出口など50種類から選べます他の種類を見る 12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]