※4-M11-7-ZPT-ZPR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質(パッド)(F) フッ素ゴムねじ径(B6) M6x1 (めねじ)真空取出口(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手)注文コード44533834品番ZPR25DF-06-B6
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398販売価格(税別)
この商品は材質・ねじ径・真空取出口など50種類から選べます他の種類を見る 12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]