KVK
異径チーズ20(3/4)×13(1/2)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44533982
品番
Z721
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径(B)
3/4×3/4×1/2
材質
青銅製
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc×Rc×R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材