曜日別特売
ZPR25BSK20-04-A10 ZPR - パッド径 Φ20-32(ZPR25) SMC 44534026

※4-M11-7-ZPT-ZPR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZPR - パッド径 Φ20-32(ZPR25)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)(S) シリコンゴムねじ径M10X1おねじ真空取出口(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)注文コード44534026品番ZPR25BSK20-04-A10
参考基準価格(税別)¥10,470販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)25パッド形状ベロウ形材質(パッド)(S) シリコンゴムねじ径M10X1おねじストローク(mm)20材質シリコーンゴムバッファ仕様(K) 回り止め付バッファストローク(mm)20真空取出口(04) Φ4チューブ (ワンタッチ管継手)真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする