KVK
銅管用水栓エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
Rp1/2
Rp1/2
Rp3/4
呼び径(A)
15
15
20
呼び径(B)
1/2
1/2
3/4
寸法L(mm)
24
24
32
33
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44534043
品番
Z726-1
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
寸法L(mm)
24
材質
青銅
形状
エルボ
種類
銅管用継手
寸法H(mm)
30
寸法A(mm)
Rp1/2
パッキン
なし
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材