Z711G-13 ソケット Z711G KVK 44534113

Z711G-13 ソケット Z711G KVK 44534113
Z711G-13 ソケット Z711G KVK 44534113

ソケット Z711G

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法A(mm)Rc1/2
内容量1個注文コード44534113品番Z711G-13
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
種類ねじ込み継手形状ソケット材質青銅製寸法A(mm)Rc1/2寸法L(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする