曜日別特売
Z723G クロス継ぎ手 KVK 44534192

Z723G クロス継ぎ手 KVK 44534192
Z723G クロス継ぎ手 KVK 44534192

クロス継ぎ手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード44534192品番Z723G
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径(B)1/2×1/2×1/2×1/2材質青銅製形状クロス種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)×R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする