PZK109 シールテープ KVK 44534472

 

PZK109 シールテープ KVK 44534472
PZK109 シールテープ KVK 44534472

シールテープ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
長さ(m)1
テープ長さ(m)1
包装袋入り
内容量1個注文コード44534472品番PZK109
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
用途給水栓取付に使用するシールテープです。テープ長さ(m)1包装袋入り長さ(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44534481
2024-04-21
用途: 水道栓と蛇口の接続時
その他業種

これと言った特徴はないですが、蛇口の接続には欠かせな製品です

対象商品 : 44534533
2023-01-12
用途: 散水ホース接続用
不動産業

良いですね~。以前から散水リールホースと給水ホース接続部分から少しずつ水漏れしてましたが、そのまま使っていました。寒くなってきて、水漏れが気になりだして今回 発注ついでにシールテープを購入→簡単に水漏れが直りました。もっと早くすれば良かったと感じました。

対象商品 : 44534472
2021-03-11
用途: キッチン水洗の交換に。
サービス業

自宅キッチンの蛇口を取り換えました。ついでに、水洗のチェック!安価で、必要な分というのも有り難い!

対象商品 : 44534524
2020-09-11
用途: 蛇口メンテナンス
不動産業

1mのは安い。ただしテープは短いので。使いきり的なイメージ。
問題なく使えました。業者でない人はこれで十分

対象商品 : 44534481
2020-05-01
用途: 蛇口設置
八丈利用組合

蛇口設置に使用し、問題なく使えましたが、もう少し長いものを購入した方が良かったです。

対象商品 : 44534567
2019-07-31
用途: パッキンの補助
東光湯

厚みがあるので しっかり水を漏らさないで使いやすいです

対象商品 : 44534524
2017-11-03
用途: 水道関係の接続
FORECAST

少量なので、1カ所の混水栓交換で使い切らないくらいで丁度よかったです。プロじゃない限りはそうそう使うアイテムではないので、この2m売りはありがたいです。

対象商品 : 44534506
2014-06-23
用途: 水栓の配管

いたって普通の商品。可もなく不可もない。
使ってみると外側のプラカバーが有る方が、ほどけ止めにはいいですね。
汚れも付きにくいし、なかなか良い感触です。
従来は裸の物を買っていましたが、これからはカバー付にします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする