KVK
片ナットコンパクトチーズ メッキ有
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44534646
品番
ZS510
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/2×1/2×1/2
仕様
メッキ有
材質
黄銅製
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(めねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材