※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
ステンレスニップル13(1/2)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(mm)
200
100
125
150
200
300
420
50
500
75
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44534822
品番
Z698-200
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/2×1/2
長さ(mm)
200
材質
ステンレス
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×R
注意
※ZK32(N)・PZK32は取り付けできません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材