曜日別特売
Z698-75 ステンレスニップル13(1/2) KVK 44534874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスニップル13(1/2)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)75
内容量1個注文コード44534874品番Z698-75
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
呼び径(B)1/2×1/2長さ(mm)75材質ステンレス形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×R
注意
※ZK32(N)・PZK32は取り付けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする