曜日別特売
FD9389-EHV-V2 防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 動体検知 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9389-EHV-V2 Vivotek 44535148

FD9389-EHV-V2 防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 動体検知 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9389-EHV-V2 Vivotek 44535148
FD9389-EHV-V2 防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 動体検知 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9389-EHV-V2 Vivotek 44535148
FD9389-EHV-V2 防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 動体検知 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9389-EHV-V2 Vivotek 44535148
FD9389-EHV-V2 防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 動体検知 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9389-EHV-V2 Vivotek 44535148
FD9389-EHV-V2 防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 動体検知 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9389-EHV-V2 Vivotek 44535148
FD9389-EHV-V2 防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 動体検知 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9389-EHV-V2 Vivotek 44535148

防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 動体検知 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9389-EHV-V2

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送61日以内出荷とは
内容量1個注文コード44535148品番FD9389-EHV-V2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

FD9389-EHV-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。
IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40~60℃までの非常に幅広い気象条件下でも動作するよう設計されているため、厳しい天候や激しい温度変化が想定される地帯での監視システム構築に最適です。
30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。
侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
30fps 2560x1920
60fps 1920x1080(WDR Proオン)
リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)
昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター
有効範囲30mの赤外線内蔵
WDR Proによるハイコントラスト調整機能
IEEE 802.3af準拠のPoE内蔵
IP66の防水防塵性、IK10の耐衝撃性
-40~60℃の温度環境下で動作可能な全天候型
内蔵のオンボード・ストレージ用のmicroSD/SDHC/SDXCカードスロット
ONVIF規格に準拠
低照度でのカラー画像を可能にする、SNV (Supreme NightVisiblilty)機能
Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化
コリドールフォーマットを可能にする、ビデオローテーション機能
トレンドマイクロIoTセキュリティ
誤警報を防止するスマートモーション検知
侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知を可能にするSmart VCA
電子ブレ補正機能

アラーム
【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート
【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード
付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック仕様(最大ストリーム)3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済。その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上形状ドーム型質量(g)610タイプ固定アイリス対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)寸法(Φmm)129×94消費電力最大:12.3W(IRオン)最大:9.9W(IRオフ)範囲(パン)>350度、(チルト)80度、(ローテーション)±175度、(範囲有効)5m接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能レンズバリフォーカル対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)機能(SmartVCA)侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知確度(℃)(撮影)水平:41~95、垂直:31~69、対角:51~127ズーム(パン・チルト)ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)解像度(画像)2560×1920(5MP)保証期間3年間フラッシュ8GB焦点距離(mm)f=2.8~10使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)S/N比55dB安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class A、 EN50121-4 )、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)【安全基準2】安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 13438、Safety:CNS 14336-1)コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5 から 1/32、000内蔵RAM1GB動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)、-40~50(IRオン)絞りF1.8~F2.74セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理オーディオ機能音声入力あり使用場所屋内外光量(Lx)(最低)0.06 Lux@F2.0(カラー)、<0.01 Lux@F2.0(白黒)、0 Lux(IR LED オン)インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)圧縮方法G.711、G.726設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定、イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR、フォーカス:ズーム、フォーカス、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEGインジケータ(LED)電源および動作状態フレームレート(最大)30fps @ 2560x1920、60fps @ 1920x1080赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 4個搭載。Smart IR。ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOSパッケージ(VADP)ディープランニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)検出モード(動画モーション)5つのウインドウによる動画モーション検出、人物検知、タイムフィルター(バウンディングボックスなし)ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画湿度(%)0.98テクノロジーWDR Pro
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする