曜日別特売
ZPT04USK15-U4-A8 ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT04) SMC 44535173

※4-M11-4-ZP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT04)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
材質(パッド)(S) シリコンゴム
ストローク(mm)15
内容量1個注文コード44535173品番ZPT04USK15-U4-A8
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)4パッド形状平形材質(パッド)(S) シリコンゴムねじ径M8X1おねじストローク(mm)15材質シリコーンゴムバッファ仕様(K) 回り止め付mmバッファストローク(mm)15真空取出口(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする