商品レビューを投稿する内容量1個注文コード44535184品番IB9365-EHTV-V2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780販売価格(税別)
IB9365-EHTV-V2は厳しい屋外環境下でも動作する全天候型ブレット型ネットワークカメラです。
最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。
最大60fpsの高フレームレートに対応しており、より鮮明で滑らかな映像撮影が可能です。
最新のVIVOTEK SNV Ⅱ、Smart IR Ⅲテクノロジーを備えており、低照度と高コントラストの両方で鮮明な画像を提供します。
IP66、IP67、IP6K9K、IK10+、NEMA 4Xに準拠し、さらに-50℃~60℃の幅広い温度範囲でヒーターなしで動作するよう設計されているため、あらゆる屋外環境にも柔軟に適応します。
AIを活用した属性分析に対応しているため、人物や自動車などの物体検知や性別や服の色などの属性抽出が可能です。
スマートモーション検知、スマートVCAに対応しているため、撮影した映像を効率よく分析し、最大限に活用することができます。
2MピクセルCMOSセンサー
1920×1080、 60fpsの高画質・高フレームレート
リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)
昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター
有効範囲50mの赤外線IRイルミネーター内蔵
WDR Pro Ⅱ による従来よりも優れたハイコントラスト調整機能
IP66、IP67、IP6K9Kの防水防塵性・IK10+の耐衝撃性・NEMA 4X
IEEE 802.3at準拠のPoE内蔵
低照度でのカラー画像を可能にする、SNV Ⅱ機能
Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化
トレンドマイクロIoTセキュリティ によるサイバー保護
AIを活用したスマートモーション検知とSmart VCA