※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
スピンドルセット(メッキ付)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
適合
20(3/4)用
13(1/2)用
20(3/4)用
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44536301
品番
ZK75-20
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
仕様
パックなし
適合
20(3/4)用
呼び径(mm)
20(3/4)用
適合場所
20(3/4)用
仕上
メッキ