オールメッキワンタッチレバーハンドル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44536423 品番 PZ129FML
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様オール金属タイプ 適合ほとんどのメーカーに取付できます。 長さ(mm)120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44536414
2024-05-11
用途:
水道の蛇口のレバー交換
製造業

お客さんのお店(飲食店)の水道の蛇口レバーを保健所対応の為に交換しました。3分もかからず交換。簡単に出来ます。

対象商品:
44536414
2023-03-30
用途:
蛇口
株式会社大石 様

手で蛇口を触れない場合があるので、肘で開け閉めできる蛇口を探して見つけました。
内部の部品も金属なので、プラスチック製だと数年で劣化して水漏れでしたが
これで10年は安心。
ただ、レバーが棒上なのでひじの当たりが悪いと誰かの肘がファニーボーンでビリビリ。

対象商品:
44536423
2020-05-12
用途:
古いキッチンの水道コックハンドルに
サービス業

長(150mm)からず、短(75mm)からずの微妙なサイズ(120mm)で、シンプルで機能重視のデザインでとても使い勝手が良いです。
中子に金属製のものが付いているのも他社製品に対してアドバンテージがあるように思います。
個別に装着する側とのサイズ相性もあるかと思いますが、取り付け後に上下にややあそびがありますので、ゴムパッキンを挿入することで調整しようと考えています。<星▲1>

1人が参考にしています
対象商品:
44536414
2019-05-30
用途:
水道の栓
北郷珈琲館 様 (飲食業)

レバータイプで手の負担がまわす従来のものより少なく使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
44536423
2017-05-15
用途:
子どもが使う水栓に使いました。
岡山県自閉症児を育てる会 様 (医療・福祉・介護関連業)

とても使いやすくて、重宝しています。もう少し長いものもあるとありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする