OS-074 プラグ オンダ製作所 44536880

OS-074 プラグ オンダ製作所 44536880
OS-074 プラグ オンダ製作所 44536880

プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径R1/4
内容量1個注文コード44536880品番OS-074
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。

呼び径R1/4最高使用圧力(MPa)1.75材質黄銅形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~120寸法L(mm)16寸法A(mm)14使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする