OS-076 プラグ オンダ製作所 44536898

OS-076 プラグ オンダ製作所 44536898
OS-076 プラグ オンダ製作所 44536898

プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径R1/2
内容量1個注文コード44536898品番OS-076
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。

呼び径R1/2最高使用圧力(MPa)1.75材質黄銅形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~120寸法L(mm)20寸法A(mm)21使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする