OS-375M 逆止弁付ニップル オンダ製作所 44537029

OS-375M 逆止弁付ニップル オンダ製作所 44537029
OS-375M 逆止弁付ニップル オンダ製作所 44537029

逆止弁付ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)37
内容量1個注文コード44537029品番OS-375M
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

逆流防止の必要な装置に使用します。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。

材質青銅使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)37呼び径PJ1/2×Rc1/2使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
注意
※流水方向を確認して使用して下さい。
※二次側逆流時は80℃以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする