オンダ製作所
逆止弁付ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
40
37
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44537038
品番
OS-376M
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
逆流防止の必要な装置に使用します。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
40
呼び径
PJ3/4×Rc3/4
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1
作動圧力(kpa)
逆止弁:(最低)4
注意
※流水方向を確認して使用して下さい。
※二次側逆流時は80℃以下