曜日別特売
OS-524M 両ナット付アダプター オンダ製作所 44537065

OS-524M 両ナット付アダプター オンダ製作所 44537065
OS-524M 両ナット付アダプター オンダ製作所 44537065

両ナット付アダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード44537065品番OS-524M
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

平行めねじ(G×G)。両側がユニオンナットなので、配管の取付け取外しに便利です。EPDMパッキン付。

呼び径G1/2最高使用圧力(MPa)1.75材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする