OS-528M-S ナット付エルボアダプター オンダ製作所 44537108

OS-528M-S ナット付エルボアダプター オンダ製作所 44537108
OS-528M-S ナット付エルボアダプター オンダ製作所 44537108

ナット付エルボアダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード44537108品番OS-528M-S
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

平行ねじ(Gねじ)。フレキ配管に便利です。ゴムパッキン付。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80呼び径G1/2使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする