オンダ製作所
砲金チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
Rc1/2
Rc1/2
Rc3/4
Rc3/4×Rc1/2×Rc3/4
Rc1×Rc1/2×Rc1
Rc1×Rc3/4×Rc1
Rc1
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44537327
品番
OT-031
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
呼び径
Rc1/2
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
青銅
形状
チーズ
使用温度範囲(℃)
-20~120
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
25
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材