OT-032 砲金チーズ オンダ製作所 44537336

OT-032 砲金チーズ オンダ製作所 44537336
OT-032 砲金チーズ オンダ製作所 44537336

砲金チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径Rc3/4
内容量1個注文コード44537336品番OT-032
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。

呼び径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1.75材質青銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120寸法L1(mm)60寸法L2(mm)30使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする