KVK
脱塩素シャワー美清水カートリッジ(取替用)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44537604
品番
PZ903
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
能力
(節水)約20%の節水(メーカー比)
寿命
(カートリッジ)約6ヶ月(1日70L使用した場合、4人家族の場合約1.5ヶ月)
ろ過材の種類
繊維状活性炭、粒状活性炭
最高使用水温(℃)
60
ろ過能力(L)
(残留塩素)約14000、40℃、1ppm→0.5ppm
ろ過流量
7L/分(水圧0.1Mpa)
水圧
(使用可能)0.05MPa~0.75MPa
注意
※水道水の水質・水圧・水温等使用状況により地域差があります。