曜日別特売
OT-149 砲金ブッシング オンダ製作所 44537686

OT-149 砲金ブッシング オンダ製作所 44537686
OT-149 砲金ブッシング オンダ製作所 44537686

砲金ブッシング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径R1 1/2×Rc1
内容量1個注文コード44537686品番OT-149
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥1,747
販売価格(税別)
1,588

テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。

呼び径R1 1/2×Rc1最高使用圧力(MPa)1.75材質青銅形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~120寸法L(mm)32使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする