コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。
特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。
品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。
架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。
専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。
被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。