オンダ製作所
SFHN2型 ステンレス丸ホースニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
R1 1/4
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
R1 1/2
R2
呼び径(A)
32
6
8
10
15
20
25
32
40
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44538316
品番
SFHN2-32
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質
SUS304(SUS304TP)
形状
丸ホースニップル
寸法L(mm)
66
呼び径(B)
R1 1/4
寸法D(Φmm)
42
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
呼び径(A)
32
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材