オンダ製作所
SFHS2型 ステンレスハーフソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
Rp1/2
Rp1/8
Rp1/4
Rp3/8
Rp1/2
Rp3/4
Rp1
Rp1 1/4
Rp1 1/2
Rp2
Rp2 1/2
Rp3
Rp4
呼び径(A)
15
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44538456
品番
SFHS2-15
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
平行めねじ(Rpねじ)。溶接可。
材質
SUS304(SUS304TP)
形状
ハーフソケット
寸法L(mm)
20
呼び径(B)
Rp1/2
寸法D(Φmm)
25
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
呼び径(A)
15
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材