曜日別特売
SFS5-50 SFS5型 ステンレス厚口ソケット オンダ製作所 44538614

SFS5-50 SFS5型 ステンレス厚口ソケット オンダ製作所 44538614
SFS5-50 SFS5型 ステンレス厚口ソケット オンダ製作所 44538614

SFS5型 ステンレス厚口ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)Rp2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード44538614品番SFS5-50
参考基準価格(税別)¥4,610販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。溶接可。

材質SUS304(SUS304TP)形状厚口ソケット寸法L(mm)60呼び径(B)Rp2ねじの種類Rpねじ寸法D(Φmm)70使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)呼び径(A)50最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする