WJ35-2213C-S WJ35型 銅管・Su管変換アダプター オンダ製作所 44538797

WJ35-2213C-S WJ35型 銅管・Su管変換アダプター オンダ製作所 44538797
WJ35-2213C-S WJ35型 銅管・Su管変換アダプター オンダ製作所 44538797
WJ35-2213C-S WJ35型 銅管・Su管変換アダプター オンダ製作所 44538797
WJ35-2213C-S WJ35型 銅管・Su管変換アダプター オンダ製作所 44538797
WJ35-2213C-S WJ35型 銅管・Su管変換アダプター オンダ製作所 44538797

WJ35型 銅管・Su管変換アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径3/4(銅管Φ22.22)、13A(樹脂管)
3/4(銅管Φ22.22)、13A(樹脂管)
3/8(銅管Φ12.70)、10A(樹脂管)
3/8(銅管Φ12.70)、13A(樹脂管)
1/2(銅管Φ15.88)、13A(樹脂管)
3/4(銅管Φ22.22)、16A(樹脂管)
内容量1個注文コード44538797品番WJ35-2213C-S
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。埋設施工も可能です。

呼び径3/4(銅管Φ22.22)、13A(樹脂管)最高使用圧力(MPa)1.75材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)58使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75寸法W1(mm)28寸法W2(mm)34
注意
※上記サイズ表参照
※コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には必ず付属のインサートスリーブ(サヤ巻)をご使用ください。Su管には使用しません。
※埋設する場合はオンダ製作専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする