WJ6-10C-S WJ6型 プラグ オンダ製作所 44538824

WJ6-10C-S WJ6型 プラグ オンダ製作所 44538824
WJ6-10C-S WJ6型 プラグ オンダ製作所 44538824

WJ6型 プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(樹脂管)10A
内容量1個注文コード44538824品番WJ6-10C-S
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管端で止水させるプラグです。

呼び径(樹脂管)10A最高使用圧力(MPa)1.75材質青銅形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)37寸法W(mm)24使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする