曜日別特売
WJ7-2013-S WJ7型 アダプター オンダ製作所 44538876

WJ7-2013-S WJ7型 アダプター オンダ製作所 44538876
WJ7-2013-S WJ7型 アダプター オンダ製作所 44538876

WJ7型 アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)46
呼び径(ねじ)G3/4
呼び径(樹脂管)13A
内容量1個注文コード44538876品番WJ7-2013-S
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。平行めねじ(Gねじ)。EPDMパッキン付。

呼び径(樹脂管)13A呼び径(ねじ)G3/4最高使用圧力(MPa)1.75材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)46寸法W(mm)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※埋設には使用できません。パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする