曜日別特売
PZ625B サーモスタットカートリッジ PZ625B KVK 44539083

PZ625B サーモスタットカートリッジ PZ625B KVK 44539083
PZ625B サーモスタットカートリッジ PZ625B KVK 44539083

サーモスタットカートリッジ PZ625B

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44539083品番PZ625B
参考基準価格(税別)¥9,650販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
適合KF820、KF821、KM297、KM298等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: ユニットバス調節調節
杉本畳店製造業

簡単に作業が終わりましたが、古いサーもスタッドカートリッジが固着していて外すのに少し手間取りました。

対象商品 : 44539083
2024-05-23
用途: 水栓修理
電気・ガス・熱供給・水道業

湯の出が悪く、古いタイプKF249の混合水栓でしたが
無事に修理できお湯の出湯量も良くなりました。

2022-02-13
用途: 浴室シャワー温度不良交換
農・林・水産業

10数年来使用のKVK埋め込み型サーモスタット式シャワーが途中で水になったりで温度設定が出来ず困ってYouTube検索したところ、交換方法とカートリッジ型番が判り、モノタロウさんを早速検索したところありました。
早速注文して取替え順調です。
抜くときに堅いところ思い、ねじ部は事前にCRC5-56を塗布、抜けにくいサーモスタットはハンマリングして抜くと以外にスムーズに抜けました。

対象商品 : 44539083
2018-03-12
用途: 購入したけど使用できず廃却する予定です
製造業

約10年間使用した自動止水弁付蛇口が不調になったためサーモスタットを不良部品を交換するため購入しました。
しかし、不調品のサーモスタットを取り外すことができず本部品を設置することができません。
取り外すためのレバーを引き起こし、引っ張りましたが、サーモスタットが途中でちぎれてしまい残った部品が本体内部に取り残されてしまいお手上げです。
とても残念な買い物でした。

対象商品 : 44539083
2017-11-28
用途: システムバスの修理
TECH Service

給湯器の温度設定を上げても混合水栓からのお湯の温度が上がりませんでした。構成部品も少ないことより、サーモ部品の故障はほぼ明白でしたが、17年間使った水栓からこの部品を外すのは容易ではありませんでした。パッケージに同梱された小さな説明書には気の利いた作業のコツなどは載っておらず、あまりの固さにメーカーに電話すると、「とにかく頑張って引き抜いてください。」とのこと、部品頂部に引き抜き用のフックがありましたが、これが割れて外れると絶望的な状況になる不安を抱えつつ、何とか無理やり引き抜きました。Oリングが3本あるのと、入水部に錆が噛んでいたのが抜けにくい原因でしたが、そんな状況でも引き抜くしかないとの一文があれば、もっとスムーズに作業できたと思います。商品は15時発注で翌朝9時着。さすがモノタロウさんと言ったところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする