曜日別特売
WPTS1-13-S WPTS1型 チーズソケット・保温材セット オンダ製作所 44539095

WPTS1-13-S WPTS1型 チーズソケット・保温材セット オンダ製作所 44539095
WPTS1-13-S WPTS1型 チーズソケット・保温材セット オンダ製作所 44539095

WPTS1型 チーズソケット・保温材セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)81
呼び径(樹脂管)13A
内容量1個注文コード44539095品番WPTS1-13-S
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の分岐に使用します。10mm保温材がセット。

呼び径(樹脂管)13A最高使用圧力(MPa)1.75材質PPS形状チーズソケット使用温度範囲(℃)-20~95寸法L1(mm)81寸法L2(mm)44.5寸法L3(mm)158使用流体冷温水・不凍液寸法L4(mm)78.5最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする