曜日別特売
3114561600 スタンドパック SP35 精工 44539244

3114561600 スタンドパック SP35 精工 44539244
3114561600 スタンドパック SP35 精工 44539244
3114561600 スタンドパック SP35 精工 44539244

スタンドパック SP35

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)160×180 GZ40
内容量1袋(100枚)注文コード44539244品番3114561600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

プラスチック使用量を削減した【薄包(はくほう)】シリーズ
資材によく使われている商品の厚みと比べ、薄肉化によりプラスチック使用量および二酸化炭素の排出量の低減に寄与します。
無地で使いやすく、内容物を選びません。
また大きさによってトマト、枝豆、キウイなど幅広い野菜や果物でお使いいただけます。
プラマーク入り。

用途ミニトマト、枝豆等材質OPP防曇質量(g)1.94厚さ#35穴数0寸法(幅W×長さL)(mm)160×180 GZ40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする