KVK
延長ソケットセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
適合
KF120、KF151、KM55G-E、KM120、KM150等との組み合わせにご使用ください。
仕様
延長ソケット100 m/mセット(2個1セット)
注文コード
44539363
品番
ZKM42S
参考基準価格(税別)
¥16,060
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
延長ソケット100 m/mセット(2個1セット)
適合
KF120、KF151、KM55G-E、KM120、KM150等との組み合わせにご使用ください。
寸法(mm)
100
種類
ストレーナ、逆止弁、流量調節止水弁付
吐水口長さ(mm)
101