11300-20 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ポールハンドル GARDENA(ガルデナ) 44539479

11300-20 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ポールハンドル GARDENA(ガルデナ) 44539479
11300-20 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ポールハンドル GARDENA(ガルデナ) 44539479
11300-20 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ポールハンドル GARDENA(ガルデナ) 44539479
11300-20 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ポールハンドル GARDENA(ガルデナ) 44539479
11300-20 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ポールハンドル GARDENA(ガルデナ) 44539479
11300-20 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ポールハンドル GARDENA(ガルデナ) 44539479
11300-20 ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ポールハンドル GARDENA(ガルデナ) 44539479

ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ポールハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1個注文コード44539479品番11300-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ClickUp!シリーズ取付用台座バーハンドル
革新的なワンクリック固定により、パーツを簡単かつ確実に取り付けることができます
パーツを取り付けると、ジョイント部分が安定しぐらつきません
ハンドル部分は、FSC(森林管理協議会)認定のカラ松材を使用
頑丈なステンレス製の差し込み部分の穴に付属のリトルヘルパー(ハンドルを地面に簡単に固定するための追加のプッシュスティック)を指して踏めば、ポールが簡単に地面に刺せて、しっかり固定します2021年Reddot Design Award受賞

用途ガーデニング用品として。ガーデン/庭/庭造り/自宅/ホーム/グッズ/アクセサリー/デコレーション/装飾/アタッチメント/カスタム/カラマツ/ラーチ/唐松/木/木材/ガーデンスタイル/ガーデンライフ/オールシーズンライフスタイルシステム付属品リトルヘルパー(プッシュスティック)材質木材、ステンレス質量(g)606寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.2×3.2×117
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする