KVK
根元パッキン13(1/2)用 PZK108
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44539923
品番
PZK108
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
内径(mm)
20.5
外径(mm)
29.5
厚さ(mm)
3.5
内径(Φmm)
20.5
外径(Φmm)
29.5