PZ145-165 補修パッキング KVK 44540011

 

PZ145-165 補修パッキング KVK 44540011
PZ145-165 補修パッキング KVK 44540011
PZ145-165 補修パッキング KVK 44540011

補修パッキング

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)9.5
9.5
8.5
7.5
9
12.5
11
16
16.5
19
17
20.5
24
23
18.5
31
31.5
27
21
37.5
37
40
内径(mm)9.5
9.5
8.5
7.5
9
12.5
11
16
16.5
19
17
20.5
24
23
18.5
31
31.5
27
21
37.5
37
40
外径(Φmm)16.5
16.5
12
13
14
15.5
17.5
19
20
21.5
22
23
25
28
29
31
32
35
37
38
39
40
42
44
46
外径(mm)16.5
16.5
12
13
14
15.5
17.5
19
20
21.5
22
23
25
28
29
31
32
35
37
38
39
40
42
44
46
内容量1袋(2個)注文コード44540011品番PZ145-165
在庫数量:残り3点です
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)アウトレット
¥199169
内径(mm)9.5外径(mm)16.5仕様○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性材質合成ゴム、NBRニトリルゴム厚さ(mm)2内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.5使用温度(℃)-20~+120最高使用温度(℃)+120
注意
※石油、薬品、ガス、電気等の器具類への使用または、直射日光などでの使用、保存はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: レコードプレイヤーのアイドラーのレストアに。

古い電蓄の硬化したアイドラー(径40mm)のレストアに使いました。バッチリです。

対象商品 : 44540203
2022-11-06
用途: 自転車のヘッドパーツの隙間埋めに
製造業

玉押しと下ワンの間が空いてしまうので挟んでます。見た目がとても良くなります!

対象商品 : 44540081
2021-06-21
用途: 部品交換
個人のお客様

水道配管の組み換え時の交換用パッキンとして、購入。安くていい。

対象商品 : 44539993
2020-05-21
用途: 継手の漏れ防止シール材
建設業・工事業

このサイズ(内外径、厚み)の角パッキンは他に見つからず、この製品が丁度良くて採用。しかし2個セットしかないため、数多く使用する際不便。値段下げてばら売りをしてもらえると助かる。

対象商品 : 44539993
2018-06-01
用途: 趣味で製作している、メインの部品です
シオサイトサービス業

いつもお世話になります、注文のたび敏速かつ正確な配送に感謝しています、モノタロウで取引して本当に助かりました、今後共によろしくお願いいたします。

対象商品 : 44540185
2018-06-28
用途: 台所の蛇口に取り付け
サービス業

すでに、廃番になっていた部品とほぼ同じ規格のもの。
内径が少し違うが、使えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする