※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
雅
ブーツカバー(ビニール付) ベルサイユ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
色(フレンジ)
ブラック
注文コード
44540425
品番
BC-VRBKV
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。(ビニール付き)
用途
トラックのシフト部分に被せるだけのドレスアップパーツです。
寸法(mm)
約250
色(本体)
ブラック
色(フレンジ)
ブラック