ZPT40HS-A14N Z Series(ZPT40) SMC 44541674

Z Series(ZPT40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)40パッド形状高荷重形(平形リブ付)材質(パッド)(S) シリコ-ンゴム注文コード44541674品番ZPT40HS-A14N
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125

パッド径(Φmm)40パッド形状高荷重形(平形リブ付)材質(パッド)(S) シリコ-ンゴムねじ径(A14N) おねじ M14x1 & ねじ径配管径 NPT1/8(真空取出口)取付ねじM14x1NPT1/8おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする