ZPT40HBEJ50-B01-A18 Z Series(ZPT40) SMC 44541972

Z Series(ZPT40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)40パッド形状高荷重形(ベロウ形)材質(パッド)(E) EPR注文コード44541972品番ZPT40HBEJ50-B01-A18
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125

パッド径(Φmm)40パッド形状高荷重形(ベロウ形)材質(パッド)(E) EPRねじ径M18x1.5ストローク(mm)50材質バッファボディ:アルミニウム合金取付ねじM18x1.5バッファ仕様(J) アルミニウム合金バッファストローク(mm)50真空取出口(B01) Rc1/8真空取出口ねじ径Rc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする